text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Knipex Tool Box Plastic Red 340 x 56 x 275mm


Box na nářadí RED Vysoce kvalitní, univerzální plastový kufr odolný proti nárazům. Pěnová vložka s voštinovou strukturou pro variabilní vybavení. Vnější rozměry (š x v x h): 340 x 56 x 275 mm. bez nářadí. - Rozměr vnější (vnitřní) šířka mm: 340 mm- Rozměr vnější (vnitřní) výška mm: 56 mm- Rozměr vnější (vnitřní) hloubka mm: 275 mm.

Objednací číslo K1392.002.125
Color Red
Anchura 340
Diseño Caja de herramientas
Altura 56
Profundidad 275
Baleno po 1

Specifikace

Color Red
Anchura 340
Diseño Caja de herramientas
Altura 56
Profundidad 275
Clase de calidad Otro
Material plástico
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble No
Con espuma
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 530
Codigo SA 82055980
Type Tool Box

Popis

Box na nářadí RED Vysoce kvalitní, univerzální plastový kufr odolný proti nárazům. Pěnová vložka s voštinovou strukturou pro variabilní vybavení. Vnější rozměry (š x v x h): 340 x 56 x 275 mm. bez nářadí. - Rozměr vnější (vnitřní) šířka mm: 340 mm- Rozměr vnější (vnitřní) výška mm: 56 mm- Rozměr vnější (vnitřní) hloubka mm: 275 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1392.002.125
EAN 4003773045175
UBB 240120682929
UNSPSC 27112137
Výrobní číslo položky 00 21 15 LE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.