text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex fogó Kulcsfogó fogó és csavarkulcs egy szerszámban, többkomponensű markolattal, krómozott 250 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. Gyors beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. Nincs a megfogó pofák akaratlan elmozdulása és az illesztés csúszása. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. Nagy karos áttétel az erős szorítóerő érdekében. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Pofa vastagsága (illesztés) (B2): (B3): 8,0 mm- Ízületvastagság (B3): 8,0 mm- Ízületvastagság (B3): 14,0mm- Csúcsvastagság (B1): 8,0mm- Beállítási pozíciók: 19- Anyák befogadóképessége: Ø 2- Anyák befogadóképessége: 52mm

Cikkszám K1086.500.251
Hosszúság (m) 250
Max. kulcsnyílás (mm) 46
Fogantyú kialakítás Egyéb
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 651
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 250
Max. kulcsnyílás (mm) 46
Fogantyú kialakítás Egyéb
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 651
Árucikk kód
Type Pliers Wrench in Self-Service Pack

Leírás

A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. Gyors beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. Nincs a megfogó pofák akaratlan elmozdulása és az illesztés csúszása. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. Nagy karos áttétel az erős szorítóerő érdekében. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Pofa vastagsága (illesztés) (B2): (B3): 8,0 mm- Ízületvastagság (B3): 8,0 mm- Ízületvastagság (B3): 14,0mm- Csúcsvastagság (B1): 8,0mm- Beállítási pozíciók: 19- Anyák befogadóképessége: Ø 2- Anyák befogadóképessége: 52mm

Cikkszámok

Cikkszám K1086.500.251
EAN 4003773052029
UBB 500504103697
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 86 05 250 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.