text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mini fogó csavarkulcs fogó és csavarkulcs egy szerszámban műanyag bevonatú krómozott 125 mm (önkiszolgáló kártya/blister)


A mini fogócsavarkulcs kiváltja a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. Gyors beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. Nincs a megfogó pofák akaratlan elmozdulása és az illesztés csúszása. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. Nagy karáttétel az erős fogóerőért. a mini fogócsavarkulcs a precíziós szerelők számára. különösen alkalmas kis csavaros kötések megmunkálására. nagyon jó hozzáférés nagyon szűk helyeken. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Pofa vastagsága (illesztés) (B2): (B3): 9,5 mm- Csúcsvastagság (B1): 3.0mm- Beállítási pozíciók: 11- Kapacitások anyákhoz: Ø 078- Anyák befogadóképessége: 23mm

Artikelnummer K1086.300.126
Hosszúság (m) 125
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 115
Árucikk kód 8204120000
Type Mini Pliers Wrench in Blister Pack
Verpakt per 1

Specificaties

Hosszúság (m) 125
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 115
Árucikk kód 8204120000
Type Mini Pliers Wrench in Blister Pack

Omschrijving

A mini fogócsavarkulcs kiváltja a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. Gyors beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. Nincs a megfogó pofák akaratlan elmozdulása és az illesztés csúszása. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. Nagy karáttétel az erős fogóerőért. a mini fogócsavarkulcs a precíziós szerelők számára. különösen alkalmas kis csavaros kötések megmunkálására. nagyon jó hozzáférés nagyon szűk helyeken. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Pofa vastagsága (illesztés) (B2): (B3): 9,5 mm- Csúcsvastagság (B1): 3.0mm- Beállítási pozíciók: 11- Kapacitások anyákhoz: Ø 078- Anyák befogadóképessége: 23mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1086.300.126
EAN 4003773077688
UBB 500625385538
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 86 03 125 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.