text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex elektronikai átlósvágó 0,2-1,6mm 11 x 14 x 7,5mm pofa 120mm


Referência 3C648130
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 11
Csíkozási funkcióval Nem
Embalado por 1

Especificações

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 11
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Árucikk kód 82032000

Números do artigo

Referência 3C648130
EAN 4003773075790
UBB 500513358217
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 77 32 120 H
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.