text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alligator® vízpumpa fogó csúszásmentes műanyag bevonattal fekete atramentált 180 mm (önkiszolgáló kártya/blister)


KNIPEX Alligator® jó hozzáférés a munkadarabhoz a fej és az illesztési felület karcsú méretének köszönhetően. nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpás fogókhoz képest: 9-csúcsos állítási pozíció 30%-kal nagyobb megfogó kapacitásért. Önbiztosítás a csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Robusztus konstrukció, szennyeződésre érzéketlen, különösen alkalmas kültéri munkákhoz. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Beállítási pozíciók: 9- Csövek befogadóképessége, hüvelyk (átmérő): Ø 1 1/2in- Kapacitás anyákhoz: 36mm- Kapacitás csövekhez (átmérő): Ø 42mm

Objednací číslo K1088.100.181
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 180
Maximális arcnyitás (mm) 36
Beállítások száma 9
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Baleno po 1

Specifikace

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 180
Maximális arcnyitás (mm) 36
Beállítások száma 9
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 220
Árucikk kód
Type Water Pump Pliers in Blister Pack

Popis

KNIPEX Alligator® jó hozzáférés a munkadarabhoz a fej és az illesztési felület karcsú méretének köszönhetően. nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpás fogókhoz képest: 9-csúcsos állítási pozíció 30%-kal nagyobb megfogó kapacitásért. Önbiztosítás a csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Robusztus konstrukció, szennyeződésre érzéketlen, különösen alkalmas kültéri munkákhoz. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Beállítási pozíciók: 9- Csövek befogadóképessége, hüvelyk (átmérő): Ø 1 1/2in- Kapacitás anyákhoz: 36mm- Kapacitás csövekhez (átmérő): Ø 42mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1088.100.181
EAN 4003773035695
UBB 500504103937
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 88 01 180 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.