text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NEEDLE COMBINATION PLIER 145MM


Tűhegyű kombinált fogó könnyű vágás a nagy tőkeáttételű csuklónak köszönhetően. praktikus használat szűk helyeken történő munkavégzéskor a vékony fejkialakításnak és a hegyes pofáknak köszönhetően (csavarodásgátló). az egyik oldalon speciális domború kontúrral ellátott fogófelületek a lapos alkatrészek biztonságos megfogásához. A megbízható és változatos kombinált fogó, ha úton-útfélen dolgozik. Puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. Hosszú élettartam és stabil hegyek. A fogási területen lévő maratott horony lehetővé teszi az apró alkatrészek, például szögek, csapok és csavarok megfogását és kihúzását. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,0mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 8,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: 16,0mm²- VDE bevizsgált: igen

Cikkszám 2V196573
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 154
Hosszúság (m) 145
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 154
Hosszúság (m) 145
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 16 - 16
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Árucikk kód 82032000
Type VDE Combination Pliers

Leírás

Tűhegyű kombinált fogó könnyű vágás a nagy tőkeáttételű csuklónak köszönhetően. praktikus használat szűk helyeken történő munkavégzéskor a vékony fejkialakításnak és a hegyes pofáknak köszönhetően (csavarodásgátló). az egyik oldalon speciális domború kontúrral ellátott fogófelületek a lapos alkatrészek biztonságos megfogásához. A megbízható és változatos kombinált fogó, ha úton-útfélen dolgozik. Puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. Hosszú élettartam és stabil hegyek. A fogási területen lévő maratott horony lehetővé teszi az apró alkatrészek, például szögek, csapok és csavarok megfogását és kihúzását. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,0mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 8,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: 16,0mm²- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám 2V196573
EAN 4003773079361
UBB 500641738967
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 08 26 145
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.