text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÁBELVÁGÓ. 953 9531-280MM


Kábelvágó kevés kézi erő szükséges a nagyon nagy áttételi arány miatt. egyszerű kezelés a kis súly és a kompakt kialakítás következtében - szűk helyeken is használható. Réz és alumínium egyvezetős, valamint többszörösen sodrott kábelek vágásához, Ø 22 mm-ig (380 mm²). Nem alkalmas acélhuzalokhoz, drótkötelekhez és finomszálas (nagyon rugalmas) vezetékekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. Egykezes működtetés racsnis elven. Kétfokozatú racsnis meghajtás a könnyű vágás érdekében. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. rögzített fogantyú támasztófelülettel a fogó vágás közbeni letételéhez. 4 x 150 mm²-ig terjedő alumínium szektoros kábelekhez alkalmas. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 380 mm²- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 52mm- MCM: 750

Cikkszám K1163.132.280
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 52
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 380
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 280
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 52
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 380
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 280
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 740
Árucikk kód 82033000
Type Cable Cutter

Leírás

Kábelvágó kevés kézi erő szükséges a nagyon nagy áttételi arány miatt. egyszerű kezelés a kis súly és a kompakt kialakítás következtében - szűk helyeken is használható. Réz és alumínium egyvezetős, valamint többszörösen sodrott kábelek vágásához, Ø 22 mm-ig (380 mm²). Nem alkalmas acélhuzalokhoz, drótkötelekhez és finomszálas (nagyon rugalmas) vezetékekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. Egykezes működtetés racsnis elven. Kétfokozatú racsnis meghajtás a könnyű vágás érdekében. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. rögzített fogantyú támasztófelülettel a fogó vágás közbeni letételéhez. 4 x 150 mm²-ig terjedő alumínium szektoros kábelekhez alkalmas. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 380 mm²- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 52mm- MCM: 750

Cikkszámok

Cikkszám K1163.132.280
EAN 4003773043942
UBB 203106011802
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 31 280
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.