text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMBI. FOGÓ.03 0302-160MM


Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,1 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 10,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 16.0mm²

Cikkszám K1003.200.160
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 160
Kiálló vágás Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 160
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 16 - 16
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 200
Árucikk kód 8203200000
Type Universal Combination Pliers

Leírás

Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,1 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 10,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 16.0mm²

Cikkszámok

Cikkszám K1003.200.160
EAN 4003773023203
UBB 419102031285
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 03 02 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.