text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 125 x 1 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Cikkszám 1O839572
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Kerámia
Márka Klingspor
Árucikk kód
Model K 960 TX Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Cikkszámok

Cikkszám 1O839572
EAN 5907560188184
UBB 500695709062
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 328886
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.