Bevonatos Termék
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
Bevonatos Termék
KLINGSPOR_PS22K
S0187.000.100
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
Klingspor PS 22 K 150 mm-es ragasztó csiszolókorong 100-as granuláció fa / fém korundhoz
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Alkalmazás
Őrlés
Átmérő
150
Típus
Lemez
Tárcsa átmérője (mm)
150
A hordozó anyaga
Papír
Szemcseszerkesztés
100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Alkalmazás
Őrlés
Átmérő
150
Típus
Lemez
Tárcsa átmérője (mm)
150
A hordozó anyaga
Papír
Szemcseszerkesztés
100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas fémekhez
Igen
Alkalmas fához
Igen
Festékhez alkalmas
Igen
Horgos rögzítés
Igen
Részecske típusa
Corundum
CAMI szerinti granuláció
100
Szóródás
Félig nyitva
Lyukmintázat
Egyik sem
Alkalmas töltőanyaghoz
Igen
Márka
Klingspor
Darabonkénti súly (g)
9
Árucikk kód
Megtekint
Model
PS 22 K
Type
Grinding Disc
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
S0187.000.100
EAN
4014855030132
UBB
500501453467
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
6697