text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Klingspor gyorscseretárcsa VSC/VF/50


Cikkszám S0832.003.050
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 19100
Átmérő 50
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 50
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 19100
Átmérő 50
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 50
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Alkalmas fához Nem
Festékhez alkalmas Igen
Tálkerék Nem
Részecske típusa Corundum
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Lyukmintázat Egyik sem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 11
Árucikk kód
Model QMC 800
Type Quick-Change Disc

Cikkszámok

Cikkszám S0832.003.050
EAN 4014855123537
UBB 500571090637
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 295412
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.