text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 600 U Diamond 450X3,6X25,4


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Cikkszám 0V879843
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.6
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.6
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.6
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 48
Márka Klingspor
Árucikk kód
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Cikkszámok

Cikkszám 0V879843
EAN 4014855217922
UBB 500636783093
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325201
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.