text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Sorjátlanító Korong
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
7Q274130
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
Klingspor csészetárcsa 125 x 8,5 x 22,23
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7Q274130
Alkalmazás
Őrlés
Vastagság (mm)
8.5
Maximális fordulatszám (1/min)
12200
Tárcsa átmérője (mm)
125
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz
Igen
Gyémánt kerék
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Alkalmazás
Őrlés
Vastagság (mm)
8.5
Maximális fordulatszám (1/min)
12200
Tárcsa átmérője (mm)
125
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz
Igen
Gyémánt kerék
Igen
Furatátmérő
22.2
Részecske típusa
Egyéb
Szegmensszélesség (mm)
5.5
Szegmens magassága (mm)
7.2
Szegmentálás
Egyéb
Szegmensek száma
20
Márka
Klingspor
Árucikk kód
Megtekint
Model
DS 600 B Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7Q274130
EAN
4014855218646
UBB
500636791666
UNSPSC
31191500
Gyártó cikksz
325378