Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01091
01091.160.040
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
Kis hatlapfejes illesztőcsavar, alámetszett, teljes rögzítőheggyel DIN 561 Ri Acél Horganyzott 22H M16X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
2
Osztály
22H
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
40 mm
Threaded pitch (P)
2
Osztály
22H
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M16
dg
13
dp (max.)
12
g2
7
k
11
L (mm)
40
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
561-Ri
Cikkszámok
Cikkszám
01091.160.040
EAN
8717077270893
UBB
500647913333
UNSPSC
31161620