text.skipToContent text.skipToNavigation

Kis hatlapfejes illesztőcsavar, alámetszett, teljes rögzítőheggyel DIN 561 Ri Acél Felületkezeletlen 22H M8X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 1.25
Márka Fabory
Osztály 22H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 20 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Márka Fabory
Osztály 22H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 9.94
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
dg 6
dp (max.) 5.5
g2 4.4
k 6
L (mm) 20
P 1.25
s 10
z2 (min.) 4

Szabványok

DIN 561-Ri

Cikkszámok

Cikkszám 01090.080.020
EAN 8717077269958
UBB 500647903920
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.