text.skipToContent text.skipToNavigation

Kis hatlapfejes illesztőcsavar, alámetszett, teljes rögzítőheggyel DIN 561 Ri Acél Felületkezeletlen 22H M6X12

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 1
Márka Fabory
Osztály 22H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 12 mm
Threaded pitch (P) 1
Márka Fabory
Osztály 22H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M6
dg 4.4
dp (max.) 4
g2 3.5
k 5
L (mm) 12
P 1
s 8
z2 (min.) 3

Szabványok

DIN 561-Ri

Cikkszámok

Cikkszám 01090.060.012
EAN 8717077269897
UBB 500647903359
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.