text.skipToContent text.skipToNavigation

Kis hatlapfejes illesztőcsavar, alámetszett, teljes rögzítőheggyel DIN 561 Ri Acél Felületkezeletlen 22H M24X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 3
Márka Fabory
Osztály 22H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 60 mm
Threaded pitch (P) 3
Márka Fabory
Osztály 22H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 281
Árucikk kód

Méretek

d-D M24
dg 19.6
dp (max.) 18
g2 10.5
k 17
L (mm) 60
P 3
s 30
z2 (min.) 12

Szabványok

DIN 561-Ri

Cikkszámok

Cikkszám 01090.240.060
EAN 8717077270411
UBB 500647908556
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.