text.skipToContent text.skipToNavigation

Kis hatlapfejes illesztőcsavar, alámetszett, teljes rögzítőheggyel DIN 561 Ri Acél Felületkezeletlen 22H M20X70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 2.5
Márka Fabory
Osztály 22H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 70 mm
Threaded pitch (P) 2.5
Márka Fabory
Osztály 22H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 198
Árucikk kód

Méretek

d-D M20
dg 16.4
dp (max.) 15
g2 8.7
k 14
L (mm) 70
P 2.5
s 24
z2 (min.) 10

Szabványok

DIN 561-Ri

Cikkszámok

Cikkszám 01090.200.070
EAN 8717077270343
UBB 500647907806
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.