text.skipToContent text.skipToNavigation

Kis hatlapfejes illesztőcsavar, alámetszett, teljes rögzítőheggyel DIN 561 Ri Acél Felületkezeletlen 22H M16X120


Artikelnummer
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 2
Márka Fabory
Osztály 22H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Átmérő M16
Hossz 120 mm
Threaded pitch (P) 2
Márka Fabory
Osztály 22H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 181
Árucikk kód

Afmetingen

d-D M16
dg 13
dp (max.) 12
g2 7
k 11
L (mm) 120
P 2
s 19
z2 (min.) 8

Normeringen

DIN 561-Ri

Artikelnummers

Artikelnummer 01090.160.120
EAN 8717077270305
UBB 500647907491
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.