Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Csavarok
Gépcsavarok
51207
51207.020.004
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
Kis D-fejű csavar DIN 920 Rozsdamentes acél A2 M2X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
50
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
4 mm
Márka
Fabory
Osztály
50
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.11
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M2
Menethossz (min.)
6
dk (max.)
2.8
Tövigmenetes L ≤
8
k (max.)
1.2
L (mm)
4
n
0.3
P
0.4
t (min.)
0.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
920
Cikkszámok
Cikkszám
51207.020.004
EAN
8715494124010
UBB
500571729051
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése