text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Retaining cables with eye and crimp terminal Rozsdamentes acél 200MM


Numero articolo
Márka Kipp
Anyag Rozsdamentes acél
Darabonkénti súly (g) 2.5
Info Cikk: Kábel rozsdamentes acél. Szorító és bilincs vég alumínium.Változat: Műanyag bevonatú kábel.Megjegyzés: A tartókábellel és a kulcstartó gyűrűvel (K0367) a golyós rögzítő csapokat (K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791) lehet biztosítani, hogy ne vesszenek el. A tartó kábel egy M5-ös csavarral van biztosítva. Alkalmazási hőmérséklet: +80 °C.
Árucikk kód
Confezionato per 15
Solo full box

Specifiche

Márka Kipp
Anyag Rozsdamentes acél
Darabonkénti súly (g) 2.5
Info Cikk: Kábel rozsdamentes acél. Szorító és bilincs vég alumínium.Változat: Műanyag bevonatú kábel.Megjegyzés: A tartókábellel és a kulcstartó gyűrűvel (K0367) a golyós rögzítő csapokat (K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791) lehet biztosítani, hogy ne vesszenek el. A tartó kábel egy M5-ös csavarral van biztosítva. Alkalmazási hőmérséklet: +80 °C.
Árucikk kód

Dimensioni

L 200

Numeri di articolo

Numero articolo 58655.200.001
EAN 4059245025121
UBB 500689929379
UNSPSC 31162807
Nr articolo produttore  K0367.0200

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.