Precision indexing plungers with tapered pin, standard
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
Machine parts
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexing plungers
Indexing plungers, precision
Precision indexing plungers with tapered pin, standard
58642
58642.000.025
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
KIPP Precision indexing plungers with tapered pin, standard Acél, golyó fogantyú, hőre lágyuló fekete/szürke 25MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Kipp
D1_MM
50
Anyag
Acél
Darabonkénti súly (g)
647.8
Info
Anyag: Acél. Gömb fogantyú, hőre lágyuló műanyag.Változat: Edzett és csiszolt. Gömb fogantyú fekete/szürke.Megjegyzés: Az irányjelző csapok a perselyekkel tökéletes kombinációt alkotnak a gyors beállításra és rögzítésre. Az irányjelző csap és a persely precíz kivitelezése nagyfokú ismételt pontosságot tesz lehetővé két alkotóelem összeszerelésekor. Technikai információk: lásd az összeszerelési és üzembe helyezési utasításokat.
Árucikk kód
8466209800
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
Kipp
D1_MM
50
Anyag
Acél
Darabonkénti súly (g)
647.8
Info
Anyag: Acél. Gömb fogantyú, hőre lágyuló műanyag.Változat: Edzett és csiszolt. Gömb fogantyú fekete/szürke.Megjegyzés: Az irányjelző csapok a perselyekkel tökéletes kombinációt alkotnak a gyors beállításra és rögzítésre. Az irányjelző csap és a persely precíz kivitelezése nagyfokú ismételt pontosságot tesz lehetővé két alkotóelem összeszerelésekor. Technikai információk: lásd az összeszerelési és üzembe helyezési utasításokat.
Árucikk kód
8466209800
Méretek
D
25
D1
50
D2
42
D3
38
F1 = springiness beginning in N
39
F2 = springiness end in N
73
L1
51
L3
13
L4
6
L5
3
L
60
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58642.000.025
EAN
4059245021390
UBB
500689906757
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0359.025