text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar, with locknut Metrikus finom menet Rozsdamentes acél 1.4305, nem edzett csap 4MM


Cikkszám
Márka Kipp
D1_MM 8
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4305
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 10.4
Info Anyag: Rozsdamentes acél. Menetes persely 1.4305. irányjelző csap 1.4034. Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap nem edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be. Alátét is kapható, ami segít az irányjelző csap behajtásában. Az alátét becsúszik a gombafej alakú gomb alá, hogy így a tartócsapok a horonyba illeszkedjenek.
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Kipp
D1_MM 8
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4305
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 10.4
Info Anyag: Rozsdamentes acél. Menetes persely 1.4305. irányjelző csap 1.4034. Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap nem edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be. Alátét is kapható, ami segít az irányjelző csap behajtásában. Az alátét becsúszik a gombafej alakú gomb alá, hogy így a tartócsapok a horonyba illeszkedjenek.
Árucikk kód

Méretek

D 4
D1 8
D2 18
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 4
L1 21
L2 13.5
L 38.5
P 1
SW 13

Cikkszámok

Cikkszám 58605.000.004
EAN 4059245015153
UBB 500689882321
UNSPSC 31162807
Gyártó cikksz K0343.12004

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.