Machine parts
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
Machine parts
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexing plungers
Indexing plungers
Indexing plungers without collar, with locking slot
58624
58624.000.005
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
KIPP Indexing plungers without collar, with locking slot Hegeszthető rozsdamentes acél 1.4301, nem edzett csap 5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Kipp
D1_MM
12
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4301
Darabonkénti súly (g)
22.6
Info
Anyag: Rozsdamentes acél, Persely 1.4301 hegeszthető. irányjelző csap 1.4034. Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap nem edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be. A rögzítő hornyos kivitelezés olyan alkalmazásoknál ajánlott, ahol az irányjelző csapok hosszabb időn át ki vannak engedve és a csapok nem tudnak visszaugrani. Az irányjelző csapok hegesztéséhez inert védőgázas hegesztést ajánlunk, TIG (AWI) hegesztő felszereléssel.
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Kipp
D1_MM
12
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4301
Darabonkénti súly (g)
22.6
Info
Anyag: Rozsdamentes acél, Persely 1.4301 hegeszthető. irányjelző csap 1.4034. Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap nem edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be. A rögzítő hornyos kivitelezés olyan alkalmazásoknál ajánlott, ahol az irányjelző csapok hosszabb időn át ki vannak engedve és a csapok nem tudnak visszaugrani. Az irányjelző csapok hegesztéséhez inert védőgázas hegesztést ajánlunk, TIG (AWI) hegesztő felszereléssel.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D
5
D1
12
D2
21
F1 = springiness beginning in N
5
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1.3
H
5
L1
24
L
43.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58624.000.005
EAN
4059245017133
UBB
500689892890
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0346.12105
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést