text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with five lobe grip Fekete/Szürke Acél 5.8/plastic M10


Cikkszám
Márka Kipp
Osztály 5.8
Színes Fekete/Szürke
D1_MM 5
Anyag Acél/műanyag
Darabonkénti súly (g) 33.2
Info Ezek a NOVO rögzítő irányjelző csapok lehetővé teszik az indexelést és a rögzítést egy komponenssel. Különösen hasznos teleszkópok beállításánál, amiket így gyorsan, precízen és egyszerűen be lehet állítani és rögzíteni. Anyag: Hőre lágyuló (Thermoplaszt) műanyag. Az irányjelző csap és a csavar 5.8-as acél.Változat: Rögzítő rész fekete/szürke. Az irányjelző csap és a csavar fekete oxidált. Az irányjelző csap edzett és csiszolt.
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Kipp
Osztály 5.8
Színes Fekete/Szürke
D1_MM 5
Anyag Acél/műanyag
Darabonkénti súly (g) 33.2
Info Ezek a NOVO rögzítő irányjelző csapok lehetővé teszik az indexelést és a rögzítést egy komponenssel. Különösen hasznos teleszkópok beállításánál, amiket így gyorsan, precízen és egyszerűen be lehet állítani és rögzíteni. Anyag: Hőre lágyuló (Thermoplaszt) műanyag. Az irányjelző csap és a csavar 5.8-as acél.Változat: Rögzítő rész fekete/szürke. Az irányjelző csap és a csavar fekete oxidált. Az irányjelző csap edzett és csiszolt.
Árucikk kód

Méretek

D 50
D1 5
D2 10
D3 22.2
D4 28.2
H 34.8
H2 11.5
H1 17.8
L1 5
L 13
P 1
SW 13

Cikkszámok

Cikkszám 58754.100.001
EAN 4059245021659
UBB 500689812450
UNSPSC 31162807
Gyártó cikksz K0245.1105

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.