text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, without locknut Metrikus finom menet Acél 5.8, edzett csap, műanyag fogantyú Fekete oxidált 8MM


Cikkszám
Márka Kipp
Osztály 5.8
D1_MM 16
Anyag Acél
Felületkezelés Black Oxide
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 70.4
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Kipp
Osztály 5.8
D1_MM 16
Anyag Acél
Felületkezelés Black Oxide
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 70.4
Info Anyag: 5.8 fokozatú acél. Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt, fekete oxidált. Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap kézzel történő eltávolításával állíthatunk be.
Árucikk kód

Méretek

D 8
D1 16
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 45
F x 30° 2.3
H 12
L1 26
L2 10
L3 23
L 72
P 1.5
SW1 19

Cikkszámok

Cikkszám 58660.000.008
EAN 4059245011896
UBB 500690002687
UNSPSC 31162807
Gyártó cikksz K0630.21308

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.