text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Német
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Német
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Partner márkák
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Machine parts
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Machine parts
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexing plungers
Indexing plungers
Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, with locknut
58665
58665.000.004
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
Jelentkezzen be az információk megtekintéséhez
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
KIPP Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, with locknut Metrikus finom menet Rozsdamentes acél 1.4305, edzett csap, múanyag fogantyú 4MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Kipp
D1_MM
8
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Darabonkénti súly (g)
13
Info
Anyag: Rozsdamentes acél Menetes persely 1.4305 irányjelző csap 1.4034 Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be.
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Kipp
D1_MM
8
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Darabonkénti súly (g)
13
Info
Anyag: Rozsdamentes acél Menetes persely 1.4305 irányjelző csap 1.4034 Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D
4
D1
8
D2
18
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
15
F x 30°
1
H
6
L1
15
L2
6
L3
13
L
40.5
P
1
SW1
10
SW2
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58665.000.004
EAN
4059245011551
UBB
500690004584
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0630.202004
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést