Indexing plungers with cylindrical pin, premium
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
Machine parts
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexing plungers
Indexing plungers, premium
Indexing plungers with cylindrical pin, premium
58730
58730.000.006
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
KIPP Indexing plungers with cylindrical pin, premium Metrikus finom menet Rozsdamentes acél 1.4305, edzett csap, múanyag fogantyú 6MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Kipp
D1_MM
12
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g)
28.3
Info
Anyag: Rozsdamentes acél. Menetes persely 1.4305. irányjelző csap 1.4034. Gombafejű gombos fogantyú, fekete/szürke, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt, ragyogó. Megjegyzés: A prémium irányjelző csapokra szigorúbb gyártási előírások vonatkoznak, mint a normál irányjelző csapokra illetve menetes perselyekre. Ezen felül még egy beállító is jár hozzá, ami pontosabbá teszi a pozicionálást. Ezeket az irányjelző csapokat akkor használják, amikor meg akarják akadályozni, hogy a rögzített pozíciót olodalirányú erőhatások megváltoztassák, illetve ha pontosabb pozicionálásra van szükség. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be. Amennyiben nagy oldalirányú erőhatásokra számíthatunk, akkor a beállítót is használni kell. Összeszerelés: Amikor a menetes persely beállítását végezzük, ajánlatos a beillesztési dörzsárazott furatot menetvágás előtt esztergálni.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Kipp
D1_MM
12
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g)
28.3
Info
Anyag: Rozsdamentes acél. Menetes persely 1.4305. irányjelző csap 1.4034. Gombafejű gombos fogantyú, fekete/szürke, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt, ragyogó. Megjegyzés: A prémium irányjelző csapokra szigorúbb gyártási előírások vonatkoznak, mint a normál irányjelző csapokra illetve menetes perselyekre. Ezen felül még egy beállító is jár hozzá, ami pontosabbá teszi a pozicionálást. Ezeket az irányjelző csapokat akkor használják, amikor meg akarják akadályozni, hogy a rögzített pozíciót olodalirányú erőhatások megváltoztassák, illetve ha pontosabb pozicionálásra van szükség. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be. Amennyiben nagy oldalirányú erőhatásokra számíthatunk, akkor a beállítót is használni kell. Összeszerelés: Amikor a menetes persely beállítását végezzük, ajánlatos a beillesztési dörzsárazott furatot menetvágás előtt esztergálni.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D
6
D1
12
D2
25
D3
10
D4
8.5
D5 (Tol.)
8.5
F
1.8
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
H
6
L1
20
L2
8
L3
17
L4
3
L
51.7
P
1.5
SW
14
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58730.000.006
EAN
4059245012381
UBB
500689937034
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0736.401206