Indexing plungers
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
Machine parts
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexing plungers
Indexing plungers
Indexing plungers
58587
58587.100.001
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
KIPP Indexing plungers Acél 5.8 Horganyzott M10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Kipp
Osztály
5.8
D1_MM
10
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
26.3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Kipp
Osztály
5.8
D1_MM
10
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
26.3
Info
Anyag: 5.8 fokozatú acél. Változat: horganyzott, kék passzivált.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap kézzel történő eltávolításával állíthatunk be.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
A
22.9
D
6
D1
10
D2
3.5
F1 = springiness beginning in N
4
F2 = springiness end in N
16
F x 30°
1.1
H
14
L1
33.5
L2
17.5
L3
30
L
65
SW1
10
Meghúzási nyomaték, Nm (max.)
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58587.100.001
EAN
4059245013753
UBB
500689870102
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0340.1206