Machine parts
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
Machine parts
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers, external thread with cap
58070
58070.080.060
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
KIPP Clamping levers, external thread with cap Ezüst Rozsdamentes acél 1.4308/1.4305 Elektrolitikusan polírozott / fényes M8X65X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Kipp
Színes
Silver
D1_MM
18.5
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4308/1.4305
Felületkezelés
Elektrolitosan polírozott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Kipp
Színes
Silver
D1_MM
18.5
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4308/1.4305
Felületkezelés
Elektrolitosan polírozott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
118.4
Info
Cikk: Precíziósan öntött fogantyú 1.4308. Egyéb acél részek 1.4305.Változat: Elektropolírozott fogantyú. A fém részek ragyogóak.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
32
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Fogak száma
20
L
60
X
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58070.080.060
EAN
4059245099931
UBB
500689650405
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0124.9208X60