Clamping levers, external thread
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
Machine parts
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers, external thread
58042
58042.080.045
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
KIPP Clamping levers, external thread Narancssárga Horganyzott cink/acél 5.8 Műanyag bevonatolt/fekete oxidált M8X65X45
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Kipp
Osztály
5.8
Színes
Orange
D1_MM
18.5
Anyag
Cinköntvény/acél
Felületkezelés
Műanyag bevonatú/fekete oxidált
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Kipp
Osztály
5.8
Színes
Orange
D1_MM
18.5
Anyag
Cinköntvény/acél
Felületkezelés
Műanyag bevonatú/fekete oxidált
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
100.2
Info
Cikk: Fröccsöntött cink fogantyú EN 12844. Acél részek 5.8 fokozatúak.Változat: Műanyag bevonatos fogantyú. Az acél részek feketére oxidáltak.Hivatkozási rajz: 1) pont DIN 78.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
28.5
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Fogak száma
20
L
45
X
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58042.080.045
EAN
4059245090600
UBB
500689535663
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0122.2082X45