Cam levers, internal thread
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Machine parts
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Cam levers
Cam levers
Cam levers, internal thread
58136
58136.080.001
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
KIPP Cam levers, internal thread Acél 5.8 Horganyzott M8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Kipp
Osztály
5.8
D1_MM
27.1
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
234.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Kipp
Osztály
5.8
D1_MM
27.1
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
234.8
Info
Cikk: Acél fogantyú 1.0401. Nyomóalátét, műanyag PA 66 GF 35-X üveggyapottal erősített. Pántcsap, rozsdamentes acél 1.4305. Csap és alátét, acél, 5.8 fokozatú.Változat: Fogantyú, csap és alátét, horganyzott, kék passzivált. Nyomóalátét, fekete. Pántcsap, ragyogó színű.Megjegyzés: A műanyagok terhelés hatására ki vannak téve a berágódás veszélyének (késleltetés).
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
A
96
A1
108
B
33.3
B1
24
Kézi erő FH (N)
350
D
8
D1
27.1
D2
11
F
8
H
18
H1
28.5
S
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58136.080.001
EAN
4059245208753
UBB
500689992880
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0788.2502208