text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, external thread Fekete Acél 5.8, műanyag fogantyú M5X50


Cod Articol
Márka Kipp
Osztály 5.8
Színes Fekete
D1_MM 18.1
Anyag Acél
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 33
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Márka Kipp
Osztály 5.8
Színes Fekete
D1_MM 18.1
Anyag Acél
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 33
Info Cikk: Fogantyú és nyomóalátét, üveggyapottal megerősített műanyag PA 66. Pántcsap, rozsdamentes acél 1.4305. Csap és alátét, acél, 5.8 fokozatú.Változat: Fogantyúk és nyomóalátétek, fekete. Pánt, ragyogó. Csapok és alátétek horganyzottak, kék passziváltak.Megjegyzés: A műanyagok terhelés hatására ki vannak téve a berágódás veszélyének (késleltetés), ez csökkentheti a szorítóerőt.not adjustable
Árucikk kód

Dimensiuni

A 71.5
A1 79.6
B 22
B1 16
Kézi erő FH (N) 125
D 5
D1 18.1
D2 9
F 2.5
H 14
H1 23.4
L 50
S 1.15

Numerele articolelor

Cod Articol 58118.050.050
EAN 4059245029761
UBB 500689940814
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0646.1521105X50

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.