text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers with nut Rozsdamentes acél 1.4305, nem edzett csap M20X8


Artikelnummer
Márka Kipp
D1_MM 20
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4305
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 163.3
Info Anyag: Rozsdamentes acél 1.4305.Változat: Ragyogó. Csiszolt csap, nem edzett.Megjegyzés: A bütykös irányjelző csapokat akkor használják, ha az irányjelző csapoknak nem kell folyamatosan kinyúlniuk. A fogantyú 180°-os elfordításával behúzzuk a csapot. Egy horony biztosítja, hogy a fogantyú ebben az állásban marad.
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Márka Kipp
D1_MM 20
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4305
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 163.3
Info Anyag: Rozsdamentes acél 1.4305.Változat: Ragyogó. Csiszolt csap, nem edzett.Megjegyzés: A bütykös irányjelző csapokat akkor használják, ha az irányjelző csapoknak nem kell folyamatosan kinyúlniuk. A fogantyú 180°-os elfordításával behúzzuk a csapot. Egy horony biztosítja, hogy a fogantyú ebben az állásban marad.
Árucikk kód 8466209800

Afmetingen

B 18
B1 6
D 8
D1 20
D2 20
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 60
F x 30° 2.3
H 12
L2 50
L3 35
L 70
SW 30

Artikelnummers

Artikelnummer 58709.200.008
EAN 4059245019359
UBB 500690032213
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0637.1050820

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.