Machine parts
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
Machine parts
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Locking elements
Cam-action indexing plungers
Cam-action indexing plungers
58721
58721.200.150
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
KIPP Cam-action indexing plungers Rozsdamentes acél 1.4305, nem edzett csap M20X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Kipp
D1_MM
20
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Darabonkénti súly (g)
150
Info
Cikk: Fogantyú rozsdamentes acél 1.4308. irányjelző csap rozsdamentes acél 1.4305. Persely hegeszthető rozsdamentes acél 1.4301.Változat: Ragyogó. irányjelző csap csiszolt, nem edzett.Megjegyzés: A bütykös irányjelző csapokat akkor használják, ha az irányjelző csapoknak nem kell folyamatosan kinyúlniuk. A fogantyú 180°-os elfordításával behúzzuk a csapot. Egy horony biztosítja, hogy a fogantyú ebben az állásban marad. A bütykös irányjelző csap hegesztéséhez inert gázas hegesztést ajánlunk TIG (AWI) hegesztő felszereléssel.
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Kipp
D1_MM
20
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Darabonkénti súly (g)
150
Info
Cikk: Fogantyú rozsdamentes acél 1.4308. irányjelző csap rozsdamentes acél 1.4305. Persely hegeszthető rozsdamentes acél 1.4301.Változat: Ragyogó. irányjelző csap csiszolt, nem edzett.Megjegyzés: A bütykös irányjelző csapokat akkor használják, ha az irányjelző csapoknak nem kell folyamatosan kinyúlniuk. A fogantyú 180°-os elfordításával behúzzuk a csapot. Egy horony biztosítja, hogy a fogantyú ebben az állásban marad. A bütykös irányjelző csap hegesztéséhez inert gázas hegesztést ajánlunk TIG (AWI) hegesztő felszereléssel.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
B
18
B1
6
D
12
D1
20
F1 = springiness beginning in N
20
F2 = springiness end in N
60
F x 30°
3
H
12
L2
50
L
70
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58721.200.150
EAN
4059245019540
UBB
500689936879
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0640.1081220