text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers Rozsdamentes acél 1.4305, nem edzett csap M16X10


Cikkszám
Márka Kipp
D1_MM 16
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4305
Darabonkénti súly (g) 81.9
Info Cikk: Fogantyú rozsdamentes acél 1.4308. irányjelző csap rozsdamentes acél 1.4305. Persely hegeszthető rozsdamentes acél 1.4301.Változat: Ragyogó. irányjelző csap csiszolt, nem edzett.Megjegyzés: A bütykös irányjelző csapokat akkor használják, ha az irányjelző csapoknak nem kell folyamatosan kinyúlniuk. A fogantyú 180°-os elfordításával behúzzuk a csapot. Egy horony biztosítja, hogy a fogantyú ebben az állásban marad. A bütykös irányjelző csap hegesztéséhez inert gázas hegesztést ajánlunk TIG (AWI) hegesztő felszereléssel.
Árucikk kód
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Kipp
D1_MM 16
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4305
Darabonkénti súly (g) 81.9
Info Cikk: Fogantyú rozsdamentes acél 1.4308. irányjelző csap rozsdamentes acél 1.4305. Persely hegeszthető rozsdamentes acél 1.4301.Változat: Ragyogó. irányjelző csap csiszolt, nem edzett.Megjegyzés: A bütykös irányjelző csapokat akkor használják, ha az irányjelző csapoknak nem kell folyamatosan kinyúlniuk. A fogantyú 180°-os elfordításával behúzzuk a csapot. Egy horony biztosítja, hogy a fogantyú ebben az állásban marad. A bütykös irányjelző csap hegesztéséhez inert gázas hegesztést ajánlunk TIG (AWI) hegesztő felszereléssel.
Árucikk kód

Méretek

B 14.4
B1 4.8
D 10
D1 16
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 35
F x 30° 2.8
H 10
L2 40
L 60.4

Cikkszámok

Cikkszám 58721.160.010
EAN 4059245019526
UBB 500690040133
UNSPSC 31162807
Gyártó cikksz K0640.1081016

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.