text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers Hegeszthető rozsdamentes acél 1.4303/5.8, edzett csap Fekete oxidált M10X6


Cikkszám
Márka Kipp
Osztály 5.8
D1_MM 10
Anyag Acél
Felületkezelés Black Oxide
Darabonkénti súly (g) 20.5
Info Cikk: Fogantyú 1.0503. Acél csap, 5.8 fokozatú. Persely 1.0403 hegeszthető.Változat: Fekete oxidált. Edzett és csiszolt csap.Megjegyzés: A bütykös irányjelző csapokat akkor használják, ha az irányjelző csapoknak nem kell folyamatosan kinyúlniuk. A fogantyú 180°-os elfordításával behúzzuk a csapot. Egy horony biztosítja, hogy a fogantyú ebben az állásban marad. A bütykös irányjelző csap hegesztéséhez inert gázas hegesztést ajánlunk TIG (AWI) hegesztő felszereléssel.
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Kipp
Osztály 5.8
D1_MM 10
Anyag Acél
Felületkezelés Black Oxide
Darabonkénti súly (g) 20.5
Info Cikk: Fogantyú 1.0503. Acél csap, 5.8 fokozatú. Persely 1.0403 hegeszthető.Változat: Fekete oxidált. Edzett és csiszolt csap.Megjegyzés: A bütykös irányjelző csapokat akkor használják, ha az irányjelző csapoknak nem kell folyamatosan kinyúlniuk. A fogantyú 180°-os elfordításával behúzzuk a csapot. Egy horony biztosítja, hogy a fogantyú ebben az állásban marad. A bütykös irányjelző csap hegesztéséhez inert gázas hegesztést ajánlunk TIG (AWI) hegesztő felszereléssel.
Árucikk kód

Méretek

B 9
B1 3
D 6
D1 10
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L2 25
L 38

Cikkszámok

Cikkszám 58719.100.006
EAN 4059245018741
UBB 500690037592
UNSPSC 31162807
Gyártó cikksz K0639.080610

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.