Machine parts
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
Machine parts
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Locking elements
Ball lock pins
Ball lock pins with mushroom knob, self-locking
58722
58722.100.030
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
KIPP Ball lock pins with mushroom knob, self-locking Rozsdamentes acél M10X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Kipp
D1_MM
10
Anyag
Rozsdamentes acél
Darabonkénti súly (g)
53.3
Info
Cikk: Rozsdamentes acél csap 1.4542. Gomba formájú gomb és nyomó gomb rozsdamentes acél 1.4305. Golyóg rozsdamentes acélból 1.4125. Nyomórugó rozsdamentes acélból.Változat: Minden rozsdamentes acél rész passzivált. A csap 58 +4 HRC-ra edzett.Megjegyzés: A golyós rögzítő csapokat alkatrészek és munkadarabok gyors és könnyű rögzítésére használják. A nyomógomb megnyomásával a két golyót kioldjuk, a csapot pedig a munkadarabon lévő lyukakba csúsztathatjuk. A gomb felengedésével a golyók záródnak, biztosítva így a kötést. A rögzítő csapokhoz összekötő kábel is kapható. Nyíróerő dupla nyíróerő (F) = S · τ aB max.Kiegészítők: Biztonsági spirál kábel K0367.10200 Tartókábel hurokkal K0367. Kulcstartó gyűrű K0367.15/19/23 Persely golyós rögzítő csapokhoz K0724.
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Kipp
D1_MM
10
Anyag
Rozsdamentes acél
Darabonkénti súly (g)
53.3
Info
Cikk: Rozsdamentes acél csap 1.4542. Gomba formájú gomb és nyomó gomb rozsdamentes acél 1.4305. Golyóg rozsdamentes acélból 1.4125. Nyomórugó rozsdamentes acélból.Változat: Minden rozsdamentes acél rész passzivált. A csap 58 +4 HRC-ra edzett.Megjegyzés: A golyós rögzítő csapokat alkatrészek és munkadarabok gyors és könnyű rögzítésére használják. A nyomógomb megnyomásával a két golyót kioldjuk, a csapot pedig a munkadarabon lévő lyukakba csúsztathatjuk. A gomb felengedésével a golyók záródnak, biztosítva így a kötést. A rögzítő csapokhoz összekötő kábel is kapható. Nyíróerő dupla nyíróerő (F) = S · τ aB max.Kiegészítők: Biztonsági spirál kábel K0367.10200 Tartókábel hurokkal K0367. Kulcstartó gyűrű K0367.15/19/23 Persely golyós rögzítő csapokhoz K0724.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
Fogadó nyílás (H11)
10
D
25.4
D1
10
D2
11.86
D3
14.2
D4
7.4
L1
9
L2
25.7
L3
17.8
L
30
Nyíróerő (dupla nyíróhatás), max. kN
100.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58722.100.030
EAN
4059245022724
UBB
500690043772
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0641.02510030