Ball lock pins with L-grip, self-locking
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
Machine parts
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Locking elements
Ball lock pins
Ball lock pins with L-grip, self-locking
58723
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
KIPP Ball lock pins with L-grip, self-locking Fekete Alumínium / rozsdamentes acél
Previous
Next
Cikkszám
Márka
Kipp
Színes
Fekete
Anyag
Alumínium / rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
EN AC-46200/1.4542
Info
Cikk: Rozsdamentes acél csap 1.4542. Markolat fröccsöntött alumínium EN-AC 46000. Nyomógomb alumínium EN-AW 2024 T4. Golyók rozsdamentes acélból 1.4125. Nyomórugó rozsdamentes acélból.Változat: Minden rozsdamentes acél rész passzivált. A csap min. 40 HRC-re edzett. Markolat fekete eloxált. A nyomógomb kék eloxált. A golyók 58 +4 HRC-re edzve.Megjegyzés: A golyós rögzítő csapokat alkatrészek és munkadarabok gyors és könnyű rögzítésére használják. A nyomógomb megnyomásával a két golyót kioldjuk, a csapot pedig a munkadarabon lévő lyukakba csúsztathatjuk. A gomb felengedésével a golyók záródnak, biztosítva így a kötést. A rögzítő csapokhoz összekötő kábel is kapható. Az edzett, nagy szakítószilárdságú rozsdamentes acél csap rendkívüli teherbírást és kis kopást biztosít. Nyíróerő dupla nyíróerő (F) = S · τ aB max.Kiegészítők: Biztonsági spirál kábel K0367.10200 Tartókábel hurokkal K0367. Kulcstartó gyűrű K0367.15/19/23 Persely golyós rögzítő csapokhoz K0724.
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
Kipp
Színes
Fekete
Anyag
Alumínium / rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
EN AC-46200/1.4542
Info
Cikk: Rozsdamentes acél csap 1.4542. Markolat fröccsöntött alumínium EN-AC 46000. Nyomógomb alumínium EN-AW 2024 T4. Golyók rozsdamentes acélból 1.4125. Nyomórugó rozsdamentes acélból.Változat: Minden rozsdamentes acél rész passzivált. A csap min. 40 HRC-re edzett. Markolat fekete eloxált. A nyomógomb kék eloxált. A golyók 58 +4 HRC-re edzve.Megjegyzés: A golyós rögzítő csapokat alkatrészek és munkadarabok gyors és könnyű rögzítésére használják. A nyomógomb megnyomásával a két golyót kioldjuk, a csapot pedig a munkadarabon lévő lyukakba csúsztathatjuk. A gomb felengedésével a golyók záródnak, biztosítva így a kötést. A rögzítő csapokhoz összekötő kábel is kapható. Az edzett, nagy szakítószilárdságú rozsdamentes acél csap rendkívüli teherbírást és kis kopást biztosít. Nyíróerő dupla nyíróerő (F) = S · τ aB max.Kiegészítők: Biztonsági spirál kábel K0367.10200 Tartókábel hurokkal K0367. Kulcstartó gyűrű K0367.15/19/23 Persely golyós rögzítő csapokhoz K0724.