Ball lock pins self-locking, form B
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Machine parts
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Locking elements
Ball lock pins
Ball lock pins self-locking, form B
58649
58649.060.030
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
KIPP Ball lock pins self-locking, form B Rozsdamentes acél/műanyag 6X30MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Kipp
D1_MM
6
Anyag
Rozsdamentes acél/műanyag
Darabonkénti súly (g)
19.4
Info
Cikk: Markolat és nyomó gomb hőre lágyuló (thermoplaszt) műanyag. A fém részek rozsdamentes acélból.Változat: Markolat fekete. Nyomó gomb vörös. Az acél részek ragyogóak.Megjegyzés: A golyós rögzítő csapokat alkatrészek és munkadarabok gyors és könnyű rögzítésére használják. A nyomógomb megnyomásával a két golyót kioldjuk, a csapot pedig a munkadarabon lévő lyukakba csúsztathatjuk. A gomb felengedésével a golyók záródnak, biztosítva így a kötést. Az A változat olyan alkalmazásokhoz ajánlott, amelyek nagy igénybevételt és pontosságot követelnek meg. Nyíróerő dupla nyíróerő (F) = S · τ aB max. Jellemzők: B változat: Csap h9, műanyag gallér, kis tengelyirányú húzóerő.Kiegészítők: Biztonsági spirál kábel K0367.10200 Tartókábel hurokkal K0367. Kulcstartó gyűrű K0367.15/19/23 Persely golyós rögzítő csapokhoz K0724.
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Kipp
D1_MM
6
Anyag
Rozsdamentes acél/műanyag
Darabonkénti súly (g)
19.4
Info
Cikk: Markolat és nyomó gomb hőre lágyuló (thermoplaszt) műanyag. A fém részek rozsdamentes acélból.Változat: Markolat fekete. Nyomó gomb vörös. Az acél részek ragyogóak.Megjegyzés: A golyós rögzítő csapokat alkatrészek és munkadarabok gyors és könnyű rögzítésére használják. A nyomógomb megnyomásával a két golyót kioldjuk, a csapot pedig a munkadarabon lévő lyukakba csúsztathatjuk. A gomb felengedésével a golyók záródnak, biztosítva így a kötést. Az A változat olyan alkalmazásokhoz ajánlott, amelyek nagy igénybevételt és pontosságot követelnek meg. Nyíróerő dupla nyíróerő (F) = S · τ aB max. Jellemzők: B változat: Csap h9, műanyag gallér, kis tengelyirányú húzóerő.Kiegészítők: Biztonsági spirál kábel K0367.10200 Tartókábel hurokkal K0367. Kulcstartó gyűrű K0367.15/19/23 Persely golyós rögzítő csapokhoz K0724.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
Fogadó nyílás (H11)
6
D
38
D1
6
D2
6.85
D3
16
L1
6.8
L2
33
L
30
Nyíróerő (dupla nyíróhatás), max. kN
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58649.060.030
EAN
4059245021857
UBB
500689914348
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0363.13806030