MIVB-STIB - 8797421797518
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
Forgácslemez-csavarok
55750
55750.035.040
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
Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez, Pozidriv Rozsdamentes acél A4 3,5X40MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
40 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Méretek
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k (max.)
2.1
L (mm)
40
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
55750.035.040
EAN
8715492352903
UBB
950350423576
UNSPSC
31161508