MIVB-STIB - 8797421797518
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
Csavarok
Forgácslemez-csavarok
51750
51750.060.090
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
Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez, Pozidriv Rozsdamentes acél A2 6X90MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
90 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
11.17
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
6
dk (max.)
11.6
k (max.)
3.6
L (mm)
90
Kereszthornyok száma
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51750.060.090
EAN
8715492308610
UBB
950350245045
UNSPSC
31161508