text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez, Pozidriv Rozsdamentes acél A2 6X20MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 3.1
Info
  • Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 6
dk (max.) 11.6
k (max.) 3.6
L (mm) 20
Kereszthornyok száma 3

Cikkszámok

Cikkszám 51750.060.020
EAN 8717077001916
UBB 500635798464
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.