text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez, Pozidriv Rozsdamentes acél A2 3X40MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3 mm
Hossz 40 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 1.2
Info
  • Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Árucikk kód 7318121090

Méretek

D (mm) 3
dk (max.) 5.9
k (max.) 1.9
L (mm) 40
Kereszthornyok száma 1

Cikkszámok

Cikkszám 51750.030.040
EAN 8715494512992
UBB 500621792422
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.