text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez, Pozidriv Rozsdamentes acél A2 3X13MM

Especificações

Átmérő 3 mm
Hossz 13 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info
  • Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.

Dimensões

D (mm) 3
dk (max.) 5.9
k (max.) 1.9
L (mm) 13
Kereszthornyok száma 1

Números do artigo

Referência 51750.030.013
EAN 8715492308061
UBB 950350291072
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.