text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez, Pozidriv Acél Horganyzott sárga passzivált 3X16MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3 mm
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Darabonkénti súly (g) 0.56
Info
  • Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

D (mm) 3
dk (max.) 5.9
k (max.) 1.9
L (mm) 16
Kereszthornyok száma 1

Cikkszámok

Cikkszám 29440.030.016
EAN 8715492958532
UBB 950350293391
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.