text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez, Pozidriv Acél Horganyzott 3,5X45MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.5 mm
Hossz 45 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 1.95
Info
  • Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód 7318129090

Méretek

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.9
k (max.) 2.1
L (mm) 45
Kereszthornyok száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 29240.035.045
EAN 8717077076693
UBB 500645255661
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.