Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
24845
24845.030.006
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
Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar DIN 965 A-Z Acél Horganyzott fekete passzivált 4.8 M3X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
6 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.38
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M3
Menethossz (min.)
19
dk (max.)
5.6
Tövigmenetes L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
6
Kereszthornyok száma
1
P
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Cikkszámok
Cikkszám
24845.030.006
EAN
8717077783287
UBB
500684630386
UNSPSC
31161504