text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar DIN 965 A-H Acél Felületkezeletlen 4.8 M4X8


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Csomagolás: 2 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.91
Árucikk kód 7318155890

Méretek

d-D M4
Menethossz (min.) 22
dk (max.) 7.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 8
Kereszthornyok száma 2
P 0.7

Szabványok

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Cikkszámok

Cikkszám 24569.040.008
EAN 8717077227118
UBB 500648244720
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.