text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar DIN 965 A-H Acél Felületkezeletlen 4.8 M3X5


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Csomagolás: 2 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 5 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.34
Árucikk kód

Méretek

d-D M3
Menethossz (min.) 19
dk (max.) 5.6
Tövigmenetes L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 5
Kereszthornyok száma 1
P 0.5

Szabványok

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Cikkszámok

Cikkszám 24569.030.005
EAN 8717077227026
UBB 500648243813
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.